Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 3,5x 16 -C-H ISO 7051 LISEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 3,5x 16 -C-H ISO 7051 LISEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärt
Blechschraube 3,5x 16 -C-H ISO 7051 LISEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH Stahl gehärt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019402999
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070510140035016
EAN/GTIN:
     4051426660107
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Blechschraube ISO 7051 LISEKO Spitze/PH 3,5x 16 -C-H Stahl geh.galv.verz. 1000St ISO 7051 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Linsensenk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 3,5x 16 -C-H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07051.014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070510140035016
Werksnummer:
8000211067
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5x 16 -C-H
Norm:
ISO 7051 LISEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,0059*
€ 0,01115*
3 Tage
6000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0109*
€ 0,0159*
1 Tag
5600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0123*
€ 0,0168*
Lager 1955
8000
1000
€ 5,99*
ab € 0,012*
€ 0,0171*
7 Tage
8000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0127*
€ 0,0175*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0156*
€ 0,01856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.