Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 6 x 12 ISO 8740 m.Fasen Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 6 x 12 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Zylinderkerbstift 6 x 12 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403054
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087400000060012
EAN/GTIN:
     4043952576908
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 6x 12 Stahl 100 Stück ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 6 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08740.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087400000060012
Werksnummer:
8000219073
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 12
Norm:
ISO 8740 m.Fasen
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1787*
€ 0,2492*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,1953*
€ 0,271*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2069*
€ 0,2769*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2224*
€ 0,2924*
3 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 0,2512*
€ 0,3507*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2581*
€ 0,30714
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2353*
€ 0,28001
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2253*
€ 0,26811
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1953* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 27,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.