Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 8 x 80 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 8 x 80 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Knebelkerbstift 8 x 80 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403069
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087420000080080
EAN/GTIN:
     4043952581568
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift ISO 8742 kurzen Kerben 8x 80 Stahl 100 Stück ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 8 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08742.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087420000080080
Werksnummer:
8000219329
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,030930
Gewicht brutto Kg:
0,030930
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 80
Norm:
ISO 8742 m.kurzen Kerben
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
Frei Haus
ab € 1,1337*
€ 1,4634*
7 Tage
600
100
€ 7,99*
ab € 1,2519*
€ 1,5219*
2 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 1,2632*
€ 1,5332*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 1,2506*
€ 1,5474*
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,423*
€ 1,723*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,5474*
€ 1,84141
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,499*
€ 1,78381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4106*
€ 1,67861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3706*
€ 1,63101
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,2506*
€ 1,48821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 154,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.