Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 5 x 36 ISO 8740 m.Fasen Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 5 x 36 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Zylinderkerbstift 5 x 36 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403299
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087400000050036
EAN/GTIN:
     4043952576830
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 5x 36 Stahl 100 Stück ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 5 x 36 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08740.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087400000050036
Werksnummer:
8000219066
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 36
Norm:
ISO 8740 m.Fasen
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1675*
€ 0,2373*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,183*
€ 0,2483*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1938*
€ 0,2538*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2084*
€ 0,2784*
3 Tage
nicht lagernd
300
Frei Haus
ab € 0,2352*
€ 0,3347*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2483*
€ 0,29548
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,183* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 24,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.