| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019403403 Herst.-Nr.: 067989440105000 EAN/GTIN: 4043952478547 |
| |
|
| | |
| Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 10,5 A 4 1000 Stück ~DIN 6798 A 4 Form A amagnetisch Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 10,5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10,5mm· Form: Form A· Gruppencode: 06798.944· Normart: DIN 6798· Oberfläche: amagnetisch Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 067989440105000 | Werksnummer: | 8000207103 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | A 10,5 | Norm: | DIN 6798 Form A außengezahnt | Produktart: | Fächerscheibe | Ausfuehrung: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | € 4,30* | ab € 0,0236* | € 0,033* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | € 4,90* | ab € 0,0255* | € 0,0336* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | € 7,99* | ab € 0,0276* | € 0,0362* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | € 5,59* | ab € 0,0314* | € 0,0396* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | € 5,99* | ab € 0,0304* | € 0,0398* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0304* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 39,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|