Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 10 x 100 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift 10 x 100 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50
Kegelstift 10 x 100 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403569
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079770000100100
EAN/GTIN:
     4043952531983
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
Kegelstift DIN 7977 Gewindezapfen 10x 100 Stahl Kegel 1:50 10 Stück DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge · Kegel 1: 50 - Abmessung: 10 x 100 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07977.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079770000100100
Werksnummer:
8000214729
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,063800
Gewicht brutto Kg:
0,063800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 100
Norm:
DIN 7977 m.Gewindezapfen
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7977
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,863*
€ 1,3478*
5 Tage
210
10
€ 4,30*
ab € 1,1162*
€ 1,6241*
7 Tage
210
10
€ 4,90*
ab € 1,205*
€ 1,655*
7 Tage
250
10
€ 7,99*
ab € 1,2215*
€ 1,6915*
Lager 1955
250
10
€ 5,99*
ab € 1,2104*
€ 1,7263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7263*
€ 2,0543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6483*
€ 1,96148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5604*
€ 1,85688
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4904*
€ 1,77358
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4404*
€ 1,71408
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2104*
€ 1,44038
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,263* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.