Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REYHER 063250000140050 Zylinderstift DIN 6325 14 m6 x 50 Stahl gehärtet Toleranz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
REYHER 063250000140050 Zylinderstift DIN 6325 14 m6 x 50 Stahl gehärtet Toleranz
REYHER 063250000140050 Zylinderstift DIN 6325 14 m6 x 50 Stahl gehärtet Toleranz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403587
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     63250000140050
EAN/GTIN:
     4043952472637
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift DIN 6325 14 m6x 50 Stahl gehärtet Toleranz m6 50 Stück DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 14 m6 x 50 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
63250000140050
Werksnummer:
8000206560
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,060400
Gewicht brutto Kg:
0,060400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
14 m6 x 50
Norm:
DIN 6325
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,57*
€ 49,4683
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,28*
€ 44,3632
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,61*
€ 43,5659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,77*
€ 42,5663
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,17*
€ 35,9023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.