Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 5 x 45 ISO 8740 m.Fasen Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 5 x 45 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Zylinderkerbstift 5 x 45 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403596
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087400000050045
EAN/GTIN:
     4043952576854
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 5x 45 Stahl 100 Stück ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 5 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08740.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087400000050045
Werksnummer:
8000219068
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 45
Norm:
ISO 8740 m.Fasen
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1858*
€ 0,2568*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,2062*
€ 0,2762*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,2026*
€ 0,2785*
7 Tage
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,2152*
€ 0,2852*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2314*
€ 0,3014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2655*
€ 0,31595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2526*
€ 0,30059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2426*
€ 0,28869
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2326*
€ 0,27679
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2026*
€ 0,24109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.