Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 39 ISO 7089 o.Fase A 2 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 39 ISO 7089 o.Fase A 2 200 HV
Unterlegscheibe 39 ISO 7089 o.Fase A 2 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403739
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     070899240390000
EAN/GTIN:
     4051426663993
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 39 A 2 200 HV 10 Stück ISO 7089 A 2 200 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 39 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 39mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.924· Normart: ISO 7089· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070899240390000
Werksnummer:
8000211435
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,117600
Gewicht brutto Kg:
0,117600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
39
Norm:
ISO 7089 o.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 2 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,7057*
€ 1,0949*
5 Tage
100
10
€ 4,30*
ab € 0,7687*
€ 1,1255*
2 Tage
70
10
€ 5,59*
ab € 0,8558*
€ 1,1858*
Lager 1955
100
10
€ 5,99*
ab € 0,8305*
€ 1,1953*
8 Tage
100
10
€ 7,99*
ab € 0,871*
€ 1,201*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1953*
€ 1,42241
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1629*
€ 1,38385
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0905*
€ 1,2977
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0705*
€ 1,2739
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0105*
€ 1,2025
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8305*
€ 0,9883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,953* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.