Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 8 x 24 ISO 8740 m.Fasen Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 8 x 24 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Zylinderkerbstift 8 x 24 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403807
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087400000080024
EAN/GTIN:
     4043952577165
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 8x 24 Stahl 100 Stück ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 8 x 24 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08740.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087400000080024
Werksnummer:
8000219098
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8 x 24
Norm:
ISO 8740 m.Fasen
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,2766*
€ 0,3832*
1 Tag
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,3076*
€ 0,3976*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,3029*
€ 0,4018*
6 Tage
1800
100
€ 7,99*
ab € 0,3211*
€ 0,4111*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3456*
€ 0,4456*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,4018*
€ 0,47814
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3973*
€ 0,47279
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3629*
€ 0,43185
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3429*
€ 0,40805
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3029*
€ 0,36045
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3029* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 40,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.