Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe A 3,2 DIN 6798 Form A außengezahnt CuSn Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerscheibe A 3,2 DIN 6798 Form A außengezahnt CuSn Bronze
Fächerscheibe A 3,2 DIN 6798 Form A außengezahnt CuSn Bronze
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403815
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     067987019032000
EAN/GTIN:
     4043952478431
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 3,2 CuSn Bronze 100 Stück ~DIN 6798 CuSn8 Form A (Bronze) Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 3,2 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Form A· Gruppencode: 06798.701· Normart: DIN 6798· Oberfläche: (Bronze)
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
067987019032000
Werksnummer:
8000207092
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 3,2
Norm:
DIN 6798 Form A außengezahnt
Produktart:
Fächerscheibe
Ausfuehrung:
CuSn Bronze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3200
100
€ 4,30*
ab € 0,0179*
€ 0,0279*
2 Tage
2240
100
€ 5,59*
ab € 0,0199*
€ 0,0293*
Lager 1955
3200
100
€ 5,99*
ab € 0,0196*
€ 0,0298*
7 Tage
3200
100
€ 7,99*
ab € 0,0209*
€ 0,0307*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0242*
€ 0,0356*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.