Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasenkeil 10 x 8 x 50 DIN 6887 Stahl C45+C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nasenkeil 10 x 8 x 50 DIN 6887 Stahl C45+C
Nasenkeil 10 x 8 x 50 DIN 6887 Stahl C45+C
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403843
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     068870000100050
EAN/GTIN:
     4043952483404
Suchbegriffe:
DIN 6887
DIN 6887 Nasenkeil
Nasenkeil DIN 6887
din 6887 6x6x50
Nasenkeil DIN 6887 10x 8x 50 Stahl C45+C 25 Stück DIN 6887 Stahl C45+C Nasenkeile - Abmessung: 10 x 8 x 50 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 06887.000· Länge: 50mm· Normart: DIN 6887
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
068870000100050
Werksnummer:
8000207604
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,039900
Gewicht brutto Kg:
0,039900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 8 x 50
Norm:
DIN 6887
Produktart:
Nasenkeil
Ausfuehrung:
Stahl C45+C
Weitere Suchbegriffe: din 6887
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 1,133*
€ 1,5826*
5 Tage
200
25
€ 4,90*
ab € 1,2325*
€ 1,6225*
2 Tage
180
25
€ 4,95*
ab € 1,2417*
€ 1,6317*
7 Tage
200
25
€ 7,99*
ab € 1,2512*
€ 1,6412*
Lager 1955
300
25
€ 5,99*
ab € 1,2398*
€ 1,6765*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6765*
€ 1,99504
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6281*
€ 1,93744
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4898*
€ 1,77286
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4698*
€ 1,74906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3898*
€ 1,65386
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2398*
€ 1,47536
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,9125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.