Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring 12 DIN 7980 f.Zylinderschrauben Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Federring 12 DIN 7980 f.Zylinderschrauben Federstahl
Federring 12 DIN 7980 f.Zylinderschrauben Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403921
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079800000120000
EAN/GTIN:
     4043952534229
Suchbegriffe:
DIN 7980
Federring DIN 7980
Federring ohne Norm
federring ohne norm
Federring DIN 7980 f.Zylinderschrauben 12 Federstahl 500 Stück ~DIN 7980 Federstahl Federringe für Zylinderschrauben - Abmessung: 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07980.000· Normart: DIN 7980· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079800000120000
Werksnummer:
8000214978
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12
Norm:
DIN 7980 f.Zylinderschrauben
Produktart:
Federring
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
7000
500
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0179*
2 Tage
7350
500
€ 5,59*
ab € 0,0137*
€ 0,0197*
Lager 1955
10500
500
€ 5,99*
ab € 0,0134*
€ 0,0199*
5 Tage
7500
500
€ 4,30*
ab € 0,0139*
€ 0,0204*
5 Tage
9450
500
€ 5,49*
ab € 0,0151*
€ 0,021*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0134* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.