Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 10 x 120 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift 10 x 120 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50
Kegelstift 10 x 120 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403931
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079770000100120
EAN/GTIN:
     4043952531990
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
Kegelstift DIN 7977 Gewindezapfen 10x 120 Stahl Kegel 1:50 1 Stück DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge · Kegel 1: 50 - Abmessung: 10 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07977.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079770000100120
Werksnummer:
8000214730
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,079300
Gewicht brutto Kg:
0,079300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 120
Norm:
DIN 7977 m.Gewindezapfen
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7977
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 0,8917*
€ 1,3262*
5 Tage
120
10
€ 4,90*
ab € 0,98*
€ 1,37*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,9046*
€ 1,4029*
1 Tag
119
10
€ 5,59*
ab € 0,9931*
€ 1,4031*
Lager 1955
170
10
€ 5,99*
ab € 1,443*
€ 2,023*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,023*
€ 2,40737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,863*
€ 2,21697
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,783*
€ 2,12177
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,703*
€ 2,02657
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,443*
€ 1,71717
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.