Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 12 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 12 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV
Unterlegscheibe 12 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403964
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070909440120000
EAN/GTIN:
     4043952505519
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 12 A 4 200 HV 250 Stück ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.944· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070909440120000
Werksnummer:
8000211719
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 4 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5750
250
€ 4,30*
ab € 0,0467*
€ 0,0677*
5 Tage
5750
250
€ 4,90*
ab € 0,051*
€ 0,0696*
1 Tag
5775
250
€ 5,59*
ab € 0,0518*
€ 0,071*
Lager 1955
8250
250
€ 5,99*
ab € 0,0509*
€ 0,0721*
7 Tage
8250
250
€ 7,99*
ab € 0,0545*
€ 0,0742*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0692*
€ 0,08235
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 18,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.