Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe 6 x 14 x 1,5 DIN 6796 1.4310/A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannscheibe 6 x 14 x 1,5 DIN 6796 1.4310/A 2
Spannscheibe 6 x 14 x 1,5 DIN 6796 1.4310/A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019403965
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     067969600060000
EAN/GTIN:
     4043952475188
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheibe DIN 6796 6x 14x 1,5 1.4310/A 2 1000 Stück DIN 6796 1.4310 Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 6 x 14 x 1,5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06796.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
067969600060000
Werksnummer:
8000206808
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 14 x 1,5
Norm:
DIN 6796
Produktart:
Spannscheibe
Ausfuehrung:
1.4310/A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0178*
€ 0,0256*
2 Tage
1400
1000
€ 5,59*
ab € 0,0199*
€ 0,0269*
Lager 1955
2000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0196*
€ 0,0273*
7 Tage
2000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0208*
€ 0,0281*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0233*
€ 0,0311*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0244*
€ 0,02904
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.