Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gewindestift M 5 x 8 ISO 7434 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 8 ISO 7434 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing
Gewindestift M 5 x 8 ISO 7434 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     074347000050008
EAN/GTIN:
     4051426194084
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
Gewindestift ISO 7434 Kegelkuppe/Schlitz M5x 8 Messing 100 Stück ISO 7434 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07434.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
074347000050008
Werksnummer:
8000213276
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 8
Norm:
ISO 7434 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0712*
€ 0,106*
1 Tag
1120
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0798*
€ 0,1113*
Lager 1955
1600
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0781*
€ 0,1127*
6 Tage
1600
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0837*
€ 0,1161*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0885*
€ 0,1231*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1089*
€ 0,12959
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0952*
€ 0,11329
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0781* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 11,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.