Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 2 x 10 ISO 8744 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 2 x 10 ISO 8744 Stahl
Kegelkerbstift 2 x 10 ISO 8744 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404134
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087440000020010
EAN/GTIN:
     4043952582220
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift ISO 8744 2x 10 Stahl 250 Stück ISO 8744 Stahl Produktklasse A - Abmessung: 2 x 10 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087440000020010
Werksnummer:
8000219347
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 10
Norm:
ISO 8744
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,30*
ab € 0,0775*
€ 0,1106*
Lager 1955
500
250
€ 5,99*
ab € 0,0851*
€ 0,1168*
7 Tage
500
250
€ 7,99*
ab € 0,0906*
€ 0,1205*
16 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,098*
€ 0,13*
5 Tage
nicht lagernd
750
Frei Haus
ab € 0,1118*
€ 0,1578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 29,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.