Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 30 x2 x 60 ISO 8676 VG 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 30 x2 x 60 ISO 8676 VG 44449
Sechskantschraube M 30 x2 x 60 ISO 8676 VG 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404143
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086761000301060
EAN/GTIN:
     4051426721105
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M30x2x 60 10.9 1 Stück ISO 8676 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 30 x2 x 60 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 08676.100· Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086761000301060
Werksnummer:
8000218309
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,565500
Gewicht brutto Kg:
0,565500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30 x2 x 60
Norm:
ISO 8676 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
10
€ 4,30*
ab € 4,9675*
€ 6,893*
Lager 1955
20
10
€ 5,99*
ab € 5,3078*
€ 7,1142*
1 Tag
14
10
€ 5,59*
ab € 5,5559*
€ 7,2559*
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,7816*
€ 8,8416*
3 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 7,06*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,1142*
€ 8,4659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,596*
€ 7,84924
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2278*
€ 7,41108
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3078*
€ 6,31628
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,142* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.