Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 10 x 16 ISO 7380-1 m.Innensechskant 010.9


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 10 x 16 ISO 7380-1 m.Innensechskant 010.9
Flachkopfschraube M 10 x 16 ISO 7380-1 m.Innensechskant 010.9
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404157
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073801000100016
EAN/GTIN:
     4043952512807
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380-1 Innen-6kt M10x 16 010.9 200 Stück ISO 7380-1 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07380.100· Normart: ISO 7380
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073801000100016
Werksnummer:
8000212716
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014130
Gewicht brutto Kg:
0,014130
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 16
Norm:
ISO 7380-1 m.Innensechskant
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
010.9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0788*
  
Preis gilt ab 600.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0788* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.