Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasenkeil 10 x 8 x 60 DIN 6887 Stahl C45+C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nasenkeil 10 x 8 x 60 DIN 6887 Stahl C45+C
Nasenkeil 10 x 8 x 60 DIN 6887 Stahl C45+C
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404189
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     068870000100060
EAN/GTIN:
     4043952483428
Suchbegriffe:
DIN 6887
DIN 6887 Nasenkeil
Nasenkeil DIN 6887
nasenkeil din 6887 14x9x60
Nasenkeil DIN 6887 10x 8x 60 Stahl C45+C 25 Stück DIN 6887 Stahl C45+C Nasenkeile - Abmessung: 10 x 8 x 60 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 06887.000· Länge: 60mm· Normart: DIN 6887
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
068870000100060
Werksnummer:
8000207605
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,045600
Gewicht brutto Kg:
0,045600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 8 x 60
Norm:
DIN 6887
Produktart:
Nasenkeil
Ausfuehrung:
Stahl C45+C
Weitere Suchbegriffe: din 6887
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
375
25
€ 4,30*
ab € 1,1788*
€ 1,6512*
5 Tage
375
25
€ 4,90*
ab € 1,2825*
€ 1,6925*
2 Tage
473
25
€ 4,95*
ab € 1,302*
€ 1,712*
7 Tage
525
25
€ 7,99*
ab € 1,3118*
€ 1,7218*
Lager 1955
525
25
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,7583*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7583*
€ 2,09238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6991*
€ 2,02193
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,9575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.