Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 5 x 40 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift 5 x 40 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50
Kegelstift 5 x 40 DIN 7977 m.Gewindezapfen Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079770000050040
EAN/GTIN:
     4043952531792
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
Kegelstift DIN 7977 Gewindezapfen 5x 40 Stahl Kegel 1:50 25 Stück DIN 7977 Stahl Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanter Zapfenlänge · Kegel 1: 50 - Abmessung: 5 x 40 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07977.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079770000050040
Werksnummer:
8000214709
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 40
Norm:
DIN 7977 m.Gewindezapfen
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
325
25
€ 4,30*
ab € 0,2767*
€ 0,4033*
5 Tage
325
25
€ 4,90*
ab € 0,2975*
€ 0,4075*
Lager 1955
475
25
€ 5,99*
ab € 0,3019*
€ 0,4248*
1 Tag
333
25
€ 5,59*
ab € 0,3077*
€ 0,4277*
12 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,2803*
€ 0,4303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,4248*
€ 0,50551
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4133*
€ 0,49183
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3919*
€ 0,46636
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3819*
€ 0,45446
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3719*
€ 0,44256
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3019*
€ 0,35926
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.