Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube C 5,5 x 38 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube C 5,5 x 38 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH A 4
Blechschraube C 5,5 x 38 -H DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404414
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079819440055038
EAN/GTIN:
     4043952750469
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube DIN 7981 LIKO PH C 5,5x 38-H A 4 250 Stück DIN 7981 A 4 Form C-H Linsen-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C 5,5 x 38 -H VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07981.944
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079819440055038
Werksnummer:
8000215738
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C 5,5 x 38 -H
Norm:
DIN 7981 LIKO m.Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1750
250
€ 4,30*
ab € 0,0465*
€ 0,0685*
1 Tag
1925
250
€ 5,59*
ab € 0,0525*
€ 0,0719*
Lager 1955
2750
250
€ 5,99*
ab € 0,0511*
€ 0,0729*
7 Tage
2750
250
€ 7,99*
ab € 0,0543*
€ 0,075*
17 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0607*
€ 0,083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 18,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.