Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift A 8 x 60 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift A 8 x 60 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Kegelstift A 8 x 60 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404474
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087360010080060
EAN/GTIN:
     4051426222145
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Kegelstift ISO 8736 Innengewinde A 8x 60 Stahl Kegel 1:50 10 Stück ISO 8736 Stahl Typ A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 8 x 60 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08736.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087360010080060
Werksnummer:
8000218822
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,026400
Gewicht brutto Kg:
0,026400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 8 x 60
Norm:
ISO 8736 m.Innengewinde
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
230
10
€ 4,30*
ab € 0,5229*
€ 0,7743*
2 Tage
224
10
€ 5,59*
ab € 0,5814*
€ 0,8114*
Lager 1955
320
10
€ 5,99*
ab € 0,5712*
€ 0,8179*
8 Tage
320
10
€ 7,99*
ab € 0,5916*
€ 0,8216*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,7054*
€ 0,9854*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8179*
€ 0,9733
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,7995*
€ 0,95141
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7512*
€ 0,89393
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7412*
€ 0,88203
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7112*
€ 0,84633
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5712*
€ 0,67973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,179* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.