| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019404494 Herst.-Nr.: 079859260040016 EAN/GTIN: 4043952554944 |
| |
|
| | |
| Linsenschraube DIN 7985 ISR M4x 16-T20 A 2 1000 Stück ~DIN 7985 A 2 ISR Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 16 -T20 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07985.926· Normart: DIN 7985 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 079859260040016 | Werksnummer: | 8000217547 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 4 x 16 -T20 | Norm: | DIN 7985 m.Innensechsrund | Produktart: | Linsenschraube | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, DIN 7985 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Edelstahlschraube DIN 7985, Edelstahlschraube ISO 7045, ISO 7045 Edelstahl, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 tx a2, din 7985 a2, din 7985 tx |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0199* | € 0,028* | | | | | 1 Tag | | | 1000 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0223* | € 0,0294* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0232* | € 0,0306* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0253* | € 0,0333* | | | | Lager 1955 | | | | 1000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0253* | € 0,0345* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0253* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|