Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x1,25x 20 ISO 8676 VG 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x1,25x 20 ISO 8676 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 10 x1,25x 20 ISO 8676 VG 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404498
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086768100101020
EAN/GTIN:
     4051426657602
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M10x1,25x 20 8.8 galv.verz. 200 Stück ISO 8676 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 10 x1,25x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode: 08676.810· Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086768100101020
Werksnummer:
8000218519
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020940
Gewicht brutto Kg:
0,020940
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x1,25x 20
Norm:
ISO 8676 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,1608*
€ 0,2202*
1 Tag
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,1783*
€ 0,2283*
Lager 1955
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,1752*
€ 0,2303*
7 Tage
1600
200
€ 7,99*
ab € 0,186*
€ 0,236*
16 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,2156*
€ 0,2756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2303*
€ 0,27406
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2277*
€ 0,27096
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1952*
€ 0,23229
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1752*
€ 0,20849
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 46,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.