Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 16 ISO 7089 o.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 16 ISO 7089 o.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Unterlegscheibe 16 ISO 7089 o.Fase Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404547
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     070890100160000
EAN/GTIN:
     4043952503850
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 16 Stahl 200 HV galv.verz. 250 Stück ISO 7089 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.010· Normart: ISO 7089· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070890100160000
Werksnummer:
8000211219
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011300
Gewicht brutto Kg:
0,011300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16
Norm:
ISO 7089 o.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 200 HV galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6250
250
€ 4,30*
ab € 0,042*
€ 0,0635*
5 Tage
6250
250
€ 4,90*
ab € 0,0454*
€ 0,0647*
Lager 1955
8750
250
€ 5,99*
ab € 0,0452*
€ 0,0666*
1 Tag
6125
250
€ 5,59*
ab € 0,0469*
€ 0,0666*
6 Tage
8750
250
€ 7,99*
ab € 0,049*
€ 0,0693*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0566*
€ 0,06735
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0452* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 16,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.