Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube C 4,2 x 25 DIN 7976 m.Sechskant/Spitze A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube C 4,2 x 25 DIN 7976 m.Sechskant/Spitze A 2
Blechschraube C 4,2 x 25 DIN 7976 m.Sechskant/Spitze A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404607
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079769230042025
EAN/GTIN:
     4043952531457
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7976
Blechschraube DIN EN ISO 1479
Blechschraube ISO 1479
DIN 7976
Blechschraube DIN 7976 Sechskant/Spitze C 4,2x 25 A 2 500 Stück DIN 7976 A 2 Form C Sechskant-Blechschrauben · mit Spitze - Abmessung: C 4,2 x 25 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07976.923
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
079769230042025
Werksnummer:
8000214666
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
C 4,2 x 25
Norm:
DIN 7976 m.Sechskant/Spitze
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0179*
3 Tage
2000
500
€ 4,30*
ab € 0,016*
€ 0,0236*
1 Tag
2700
500
€ 5,49*
ab € 0,0176*
€ 0,0243*
1 Tag
2100
500
€ 5,59*
ab € 0,0179*
€ 0,0247*
Lager 1955
3000
500
€ 5,99*
ab € 0,0174*
€ 0,0252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.