Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 24 ISO 7090 m.Fase A 2 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 24 ISO 7090 m.Fase A 2 200 HV
Unterlegscheibe 24 ISO 7090 m.Fase A 2 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404656
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070909240240000
EAN/GTIN:
     4043952505465
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 24 A 2 200 HV 50 Stück ISO 7090 A 2 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 24 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 24mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.924· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070909240240000
Werksnummer:
8000211705
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,029000
Gewicht brutto Kg:
0,029000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
24
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 2 200 HV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
50
€ 4,30*
ab € 0,3114*
€ 0,4502*
7 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,335*
€ 0,455*
Lager 1955
600
50
€ 5,99*
ab € 0,3402*
€ 0,4703*
8 Tage
600
50
€ 7,99*
ab € 0,3617*
€ 0,4917*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4021*
€ 0,5421*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4703*
€ 0,55966
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4552*
€ 0,54169
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4302*
€ 0,51194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4102*
€ 0,48814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4002*
€ 0,47624
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3402*
€ 0,40484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,515* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.