Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

070469270020004 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PZ M 2 x 4 -Z A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
070469270020004 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PZ M 2 x 4 -Z A 2
070469270020004 Senkschraube ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PZ M 2 x 4 -Z A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404794
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070469270020004
EAN/GTIN:
     4051426706980
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube ISO 7046-2 PZ M2x 4-Z A 2 1000 Stück ISO 7046-2 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 2 x 4 -Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07046.927· Normart: ISO 7046· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070469270020004
Werksnummer:
8000209830
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 4 -Z
Norm:
ISO 7046-2 m.Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00431*
€ 0,00644*
1 Tag
11200
1000
€ 5,59*
ab € 0,00472*
€ 0,00677*
6 Tage
16000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00492*
€ 0,00704*
Lager 1955
16000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00512*
€ 0,00769*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,00552*
€ 0,0079*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00769*
€ 0,00915
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0074*
€ 0,00881
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00726*
€ 0,00864
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00512*
€ 0,00609
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 7,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.