Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 10 DIN 6912 m.Innensechskant A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 10 DIN 6912 m.Innensechskant A 4
Zylinderschraube M 5 x 10 DIN 6912 m.Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019404813
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069129400050010
EAN/GTIN:
     4043952490570
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Zylinderschraube DIN 6912 Innen-6kt M5x 10 A 4 100 Stück DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf · mit Schlüsselführung - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06912.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069129400050010
Werksnummer:
8000208278
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 10
Norm:
DIN 6912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,0433*
€ 0,0659*
2 Tage
1080
100
€ 5,49*
ab € 0,0478*
€ 0,0683*
1 Tag
840
100
€ 5,59*
ab € 0,0485*
€ 0,0691*
Lager 1955
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,0471*
€ 0,0699*
7 Tage
1200
100
€ 7,99*
ab € 0,0507*
€ 0,0721*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0622*
€ 0,07402
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.