Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe A 8,4 DIN 6798 Form A außengezahnt 14310


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Fächerscheibe A 8,4 DIN 6798 Form A außengezahnt 14310
Fächerscheibe A 8,4 DIN 6798 Form A außengezahnt 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405037
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     067989619084000
EAN/GTIN:
     4043952478721
Suchbegriffe:
DIN 6798
DIN 6798 Fächerscheibe
DIN 6798 Scheibe
Fächerscheibe DIN 6798
Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 8,4 1.4310 100 Stück ~DIN 6798 1.4310 Form A Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 8,4 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8,4mm· Form: Form A· Gruppencode: 06798.961· Normart: DIN 6798· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
067989619084000
Werksnummer:
8000207121
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 8,4
Norm:
DIN 6798 Form A außengezahnt
Produktart:
Fächerscheibe
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1100
100
€ 4,90*
ab € 0,0256*
€ 0,037*
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,0275*
€ 0,0421*
5 Tage
1350
100
€ 5,49*
ab € 0,0302*
€ 0,0437*
2 Tage
1050
100
€ 5,59*
ab € 0,0306*
€ 0,0442*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,0408*
€ 0,0446*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 4,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.