Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube AM 22 x 1,5 DIN 7604 m.Bund A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlußschraube AM 22 x 1,5 DIN 7604 m.Bund A 4
Verschlußschraube AM 22 x 1,5 DIN 7604 m.Bund A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405132
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076049410220150
EAN/GTIN:
     4043952518779
Suchbegriffe:
DIN 7604 A
Verschlussschraube DIN 7604 A
DIN 7604 C
Verschlussschraube DIN 7604 C
Verschlußschraube DIN 7604 Bund AM 22x 1,5 A 4 1 Stück DIN 7604 A 4 Form A Verschlussschrauben mit Bund und Ask. · leichte Ausführung · mit zyl. Fein-Gew. - Abmessung: AM 22 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 22mm· Form: Form A· Gruppencode: 07604.941· Normart: DIN 7604· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Verschlussschrauben mit Bund und Außensechskant, leichte Ausführung, mit zylindrischem Feingewinde, A = kurzer Einschraubzapfen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076049410220150
Werksnummer:
8000214206
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,034300
Gewicht brutto Kg:
0,034300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 22 x 1,5
Norm:
DIN 7604 m.Bund
Produktart:
Verschlußschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
70
10
€ 4,30*
ab € 1,632*
€ 2,3915*
5 Tage
70
10
€ 4,90*
ab € 1,765*
€ 2,445*
5 Tage
90
10
€ 4,95*
ab € 1,7875*
€ 2,4775*
2 Tage
70
10
€ 5,59*
ab € 1,8171*
€ 2,5171*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,817*
€ 2,5705*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5705*
€ 3,0589
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4337*
€ 2,8961
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,287*
€ 2,72153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,227*
€ 2,65013
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,817*
€ 2,16223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,705* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.