Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder A 14 x 9 x120 DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung Stahl C45+C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passfeder A 14 x 9 x120 DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung Stahl C45+C
Passfeder A 14 x 9 x120 DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung Stahl C45+C
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405156
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     068850010140120
EAN/GTIN:
     4043952480847
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 14x 9x120 Stahl C45+C 25St. DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 14 x 9 x120 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Form A· Gruppencode: 06885.001· Länge: 120mm· Normart: DIN 6885· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
068850010140120
Werksnummer:
8000207353
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 14 x 9 x120
Norm:
DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung
Produktart:
Passfeder
Ausfuehrung:
Stahl C45+C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
175
25
€ 4,30*
ab € 0,7729*
€ 1,0899*
5 Tage
175
25
€ 4,90*
ab € 0,8325*
€ 1,1125*
1 Tag
123
25
€ 5,59*
ab € 0,8604*
€ 1,1504*
7 Tage
175
25
€ 7,99*
ab € 0,8757*
€ 1,1557*
Lager 1955
175
25
€ 5,99*
ab € 0,8451*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1075*
€ 1,31793
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0451*
€ 1,24367
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0151*
€ 1,20797
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9751*
€ 1,16037
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8451*
€ 1,00567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 29,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.