Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 12 DIN 6912 m.Innensechskant A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 12 DIN 6912 m.Innensechskant A 4
Zylinderschraube M 5 x 12 DIN 6912 m.Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405236
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069129400050012
EAN/GTIN:
     4043952490587
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Zylinderschraube DIN 6912 Innen-6kt M5x 12 A 4 100 Stück DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf · mit Schlüsselführung - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06912.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069129400050012
Werksnummer:
8000208279
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 12
Norm:
DIN 6912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2400
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0602*
€ 0,0893*
5 Tage
2900
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,065*
€ 0,0911*
4 Tage
2610
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0659*
€ 0,0922*
1 Tag
2030
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0669*
€ 0,0938*
Lager 1955
2900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0739*
€ 0,1064*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1064*
€ 0,12662
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0966*
€ 0,11495
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,0739*
€ 0,08794
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0739* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 10,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.