Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 6 x 26 ISO 8740 m.Fasen Stahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 6 x 26 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Zylinderkerbstift 6 x 26 ISO 8740 m.Fasen Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405306
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087400000060026
EAN/GTIN:
     4043952576977
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 6x 26 Stahl 100 Stück ISO 8740 Stahl Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 6 x 26 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08740.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087400000060026
Werksnummer:
8000219080
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 26
Norm:
ISO 8740 m.Fasen
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,1906*
€ 0,2618*
1 Tag
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,2115*
€ 0,2815*
Lager 1955
1500
100
€ 5,99*
ab € 0,2084*
€ 0,2845*
6 Tage
1500
100
€ 7,99*
ab € 0,2207*
€ 0,2907*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2376*
€ 0,3076*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2845*
€ 0,33856
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2714*
€ 0,32297
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2584*
€ 0,3075
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2484*
€ 0,2956
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2384*
€ 0,2837
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2084*
€ 0,248
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2084* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 28,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.