Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralspannstift 4 x 20 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Spiralspannstift 4 x 20 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Spiralspannstift 4 x 20 DIN 7343/ISO 8750 1.4310 Regelausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405350
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073439600040020
EAN/GTIN:
     4043952507445
Suchbegriffe:
DIN 7343
DIN 7343 Spannhülse
DIN 7343 Spannstift
DIN EN ISO 8750
Spiralspannstift DIN 7343/ISO 8750 4x 20 1.4310 Regelausf. 500 Stück DIN 7343 1.4310 Spiral-Spannstifte · Regelausführung - Abmessung: 4 x 20 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07343.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073439600040020
Werksnummer:
8000212190
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 20
Norm:
DIN 7343/ISO 8750
Produktart:
Spiralspannstift
Ausfuehrung:
1.4310 Regelausf.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4000
500
€ 4,30*
ab € 0,0457*
€ 0,0637*
2 Tage
4950
500
€ 4,95*
ab € 0,0503*
€ 0,0657*
5 Tage
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,0507*
€ 0,0666*
Lager 1955
5500
500
€ 5,99*
ab € 0,0495*
€ 0,0669*
1 Tag
3850
500
€ 5,59*
ab € 0,0511*
€ 0,0669*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0495* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 33,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.