Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 16 x 12 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 16 x 12 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Spannstift 16 x 12 DIN 7346/ISO 13337 Federstahl leichte Ausf.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405366
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     073460000160012
EAN/GTIN:
     4043952510544
Suchbegriffe:
DIN 7346
DIN 7346 Spannhülse
DIN 7346 Spannstift
DIN EN ISO 13337
Spannstift DIN 7346/ISO 13337 16x 12 Federstahl leichte Ausf. 25 Stück DIN 7346 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · leichte Ausführung - Abmessung: 16 x 12 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07346.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
073460000160012
Werksnummer:
8000212446
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16 x 12
Norm:
DIN 7346/ISO 13337
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl leichte Ausf.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 1,4219*
€ 1,9795*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,5806*
€ 2,0606*
Lager 1955
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 1,5664*
€ 2,1026*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,4934*
€ 2,1671*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,839*
€ 2,379*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1026*
€ 2,50209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9795*
€ 2,35561
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8664*
€ 2,22102
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8064*
€ 2,14962
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7564*
€ 2,09012
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5664*
€ 1,86402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,565* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.