Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder A 18 x 11 x 50 DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung Stahl C45+C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passfeder A 18 x 11 x 50 DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung Stahl C45+C
Passfeder A 18 x 11 x 50 DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung Stahl C45+C
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405439
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     068850010180050
EAN/GTIN:
     4043952481110
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 18x 11x 50 Stahl C45+C 10St. DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 18 x 11 x 50 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 18mm· Form: Form A· Gruppencode: 06885.001· Länge: 50mm· Normart: DIN 6885· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
068850010180050
Werksnummer:
8000207380
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,071700
Gewicht brutto Kg:
0,071700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 18 x 11 x 50
Norm:
DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung
Produktart:
Passfeder
Ausfuehrung:
Stahl C45+C
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
78
10
€ 4,30*
ab € 0,5904*
€ 0,8767*
3 Tage
90
10
€ 4,95*
ab € 0,6483*
€ 0,8783*
18 Tage
100
10
€ 4,90*
ab € 0,6491*
€ 0,8991*
2 Tage
70
10
€ 5,59*
ab € 0,9106*
€ 0,9106*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,6561*
€ 0,9353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,9353*
€ 1,11301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,9057*
€ 1,07778
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8561*
€ 1,01876
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8461*
€ 1,00686
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7961*
€ 0,94736
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6561*
€ 0,78076
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,353* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.