Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 8 ISO 7093-1 A 4 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 8 ISO 7093-1 A 4 200 HV
Unterlegscheibe 8 ISO 7093-1 A 4 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405451
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070939440080000
EAN/GTIN:
     4043952716694
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Unterlegscheibe ISO 7093-1 8 A 4 200 HV 100 Stück ISO 7093-1 A 4 200 HV Flache Scheiben · große Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07093.944· Normart: ISO 7093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070939440080000
Werksnummer:
8000211965
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8
Norm:
ISO 7093-1
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 4 200 HV
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0451*
€ 0,0689*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,0488*
€ 0,0708*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,0491*
€ 0,073*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0526*
€ 0,0759*
16 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0586*
€ 0,0844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.