Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 50 DIN 6912 m.Innensechskant A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 50 DIN 6912 m.Innensechskant A 4
Zylinderschraube M 5 x 50 DIN 6912 m.Innensechskant A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405516
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     069129400050050
EAN/GTIN:
     4043952490655
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
Zylinderschraube DIN 6912 Innen-6kt M5x 50 A 4 100 Stück DIN 6912 A 4 Zylinderschrauben mit Innensechskant · niedriger Kopf · mit Schlüsselführung - Abmessung: M 5 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06912.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
069129400050050
Werksnummer:
8000208287
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 50
Norm:
DIN 6912 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2800
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1159*
€ 0,17*
5 Tage
3500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,127*
€ 0,175*
4 Tage
3150
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1281*
€ 0,1751*
1 Tag
1960
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1302*
€ 0,1782*
Lager 1955
3500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2043*
€ 0,2703*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2703*
€ 0,32166
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,2673*
€ 0,31809
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2543*
€ 0,30262
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2443*
€ 0,29072
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2343*
€ 0,27882
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2043* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 27,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.