Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REYHER 063250000120110 Zylinderstift DIN 6325 12 m6 x 110 Stahl gehärtet Toleran


Menge:  Packung  
Produktinformationen
REYHER 063250000120110 Zylinderstift DIN 6325 12 m6 x 110 Stahl gehärtet Toleran
REYHER 063250000120110 Zylinderstift DIN 6325 12 m6 x 110 Stahl gehärtet Toleran
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405517
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     63250000120110
EAN/GTIN:
     4043952472613
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift DIN 6325 12 m6x 110 Stahl gehärtet Toleranz m6 100 Stück DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 12 m6 x 110 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
63250000120110
Werksnummer:
8000206558
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,097700
Gewicht brutto Kg:
0,097700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 m6 x 110
Norm:
DIN 6325
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,18*
€ 138,2542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,14*
€ 133,4466
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,22*
€ 126,4018
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,36*
€ 106,3384
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.