Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe A 3,2 DIN 6798 Form A außengezahnt 14310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerscheibe A 3,2 DIN 6798 Form A außengezahnt 14310
Fächerscheibe A 3,2 DIN 6798 Form A außengezahnt 14310
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405599
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     067989610032000
EAN/GTIN:
     4043952478578
Suchbegriffe:
DIN 432
DIN 432 Sicherungsblech
Sicherungsblech DIN 432
DIN 6798
Fächerscheibe DIN 6798 FormA außengezahnt A 3,2 1.4310 2000 Stück ~DIN 6798 1.4310 Form A Fächerscheiben · außengezahnt - Abmessung: A 3,2 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Form A· Gruppencode: 06798.961· Normart: DIN 6798· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
067989610032000
Werksnummer:
8000207106
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 3,2
Norm:
DIN 6798 Form A außengezahnt
Produktart:
Fächerscheibe
Ausfuehrung:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
34000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00305*
€ 0,00458*
2 Tage
23800
2000
€ 5,59*
ab € 0,00335*
€ 0,00472*
7 Tage
34000
2000
€ 7,99*
ab € 0,00358*
€ 0,00498*
15 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,00398*
€ 0,00551*
Lager 1955
34000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00369*
€ 0,00551*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,00551*
€ 0,00656
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00514*
€ 0,00612
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00483*
€ 0,00575
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00474*
€ 0,00564
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00451*
€ 0,00537
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00369*
€ 0,00439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 11,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.