Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passfeder A 14 x 9 x110 DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung Stahl C45+C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passfeder A 14 x 9 x110 DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung Stahl C45+C
Passfeder A 14 x 9 x110 DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung Stahl C45+C
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405640
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     068850010140110
EAN/GTIN:
     4043952480830
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
Passfeder DIN 6885 FormA rundstirnig/o.Bohrung A 14x 9x110 Stahl C45+C 25St. DIN 6885 Stahl C45+C Form A Passfedern · hohe Form · rundstirnig ohne Bohrung(en) - Abmessung: A 14 x 9 x110 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 14mm· Form: Form A· Gruppencode: 06885.001· Länge: 110mm· Normart: DIN 6885· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
068850010140110
Werksnummer:
8000207352
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,106000
Gewicht brutto Kg:
0,106000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 14 x 9 x110
Norm:
DIN 6885 Form A rundstirnig/o.Bohrung
Produktart:
Passfeder
Ausfuehrung:
Stahl C45+C
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
275
25
€ 4,30*
ab € 0,6457*
€ 0,9148*
5 Tage
225
25
€ 4,90*
ab € 0,6985*
€ 0,9285*
1 Tag
210
25
€ 5,59*
ab € 0,7085*
€ 0,9585*
1 Tag
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,6661*
€ 0,9655*
Lager 1955
300
25
€ 5,99*
ab € 0,6958*
€ 0,9665*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9665*
€ 1,15014
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9361*
€ 1,11396
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8758*
€ 1,0422
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8458*
€ 1,0065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8158*
€ 0,9708
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6958*
€ 0,828
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,1625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.