Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 5 x 30 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 5 x 30 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Knebelkerbstift 5 x 30 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405685
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087420000050030
EAN/GTIN:
     4043952581087
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift ISO 8742 kurzen Kerben 5x 30 Stahl 100 Stück ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 5 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08742.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087420000050030
Werksnummer:
8000219303
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 30
Norm:
ISO 8742 m.kurzen Kerben
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6500
100
€ 4,30*
ab € 0,1517*
€ 0,221*
2 Tage
4550
100
€ 5,59*
ab € 0,176*
€ 0,236*
Lager 1955
6500
100
€ 5,99*
ab € 0,1729*
€ 0,2379*
7 Tage
6500
100
€ 7,99*
ab € 0,1835*
€ 0,2435*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1974*
€ 0,2574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2379*
€ 0,2831
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2254*
€ 0,26823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2129*
€ 0,25335
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1729*
€ 0,20575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.