Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannscheibe 12 x 29 x 3 DIN 6796 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannscheibe 12 x 29 x 3 DIN 6796 A 4
Spannscheibe 12 x 29 x 3 DIN 6796 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405698
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     067969400120000
EAN/GTIN:
     4043952475133
Suchbegriffe:
DIN 6796
DIN 6796 Scheibe
DIN 6796 Spannscheibe
Scheibe DIN 6796
Spannscheibe DIN 6796 12x 29x 3 A 4 100 Stück ~DIN 6796 A 4 Spannscheiben für Schraubenverbindungen - Abmessung: 12 x 29 x 3 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06796.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
067969400120000
Werksnummer:
8000206803
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012400
Gewicht brutto Kg:
0,012400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x 29 x 3
Norm:
DIN 6796
Produktart:
Spannscheibe
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3100
100
€ 4,30*
ab € 0,1313*
€ 0,1913*
6 Tage
3100
100
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1925*
5 Tage
3870
100
€ 5,49*
ab € 0,1429*
€ 0,1969*
2 Tage
3010
100
€ 5,59*
ab € 0,1462*
€ 0,2002*
Lager 1955
4300
100
€ 5,99*
ab € 0,1426*
€ 0,203*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1928*
€ 0,22943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1786*
€ 0,21253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1746*
€ 0,20777
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1676*
€ 0,19944
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.