Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 6 x 26 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 6 x 26 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Knebelkerbstift 6 x 26 ISO 8742 m.kurzen Kerben Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405744
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087420000060026
EAN/GTIN:
     4043952581247
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift ISO 8742 kurzen Kerben 6x 26 Stahl 100 Stück ISO 8742 Stahl Knebelkerbstifte mit kurzen Kerben - Abmessung: 6 x 26 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08742.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087420000060026
Werksnummer:
8000219311
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 26
Norm:
ISO 8742 m.kurzen Kerben
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,1906*
€ 0,2718*
2 Tage
560
100
€ 5,59*
ab € 0,2115*
€ 0,2815*
Lager 1955
800
100
€ 5,99*
ab € 0,2078*
€ 0,2839*
8 Tage
800
100
€ 7,99*
ab € 0,2207*
€ 0,2907*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2376*
€ 0,3176*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2839*
€ 0,33784
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2578*
€ 0,30678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2378*
€ 0,28298
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.