Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift A 20 x 60 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift A 20 x 60 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Kegelstift A 20 x 60 ISO 8736 m.Innengewinde Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405794
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087360010200060
EAN/GTIN:
     4051426222565
Suchbegriffe:
DIN 7978
ISO 8736
Kegelstift DIN 7978
Kegelstift ISO 8736
Kegelstift ISO 8736 Innengewinde A 20x 60 Stahl Kegel 1:50 1 Stück ISO 8736 Stahl Typ A Kegelstifte mit Innengewinde · Kegel 1 : 50 · geschliffen - Abmessung: A 20 x 60 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08736.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087360010200060
Werksnummer:
8000218863
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,133000
Gewicht brutto Kg:
0,133000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 20 x 60
Norm:
ISO 8736 m.Innengewinde
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
25
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,71*
4 Tage
50
5
€ 4,30*
ab € 3,5031*
€ 5,0477*
Lager 1955
50
5
€ 5,99*
ab € 3,718*
€ 5,1979*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,7493*
€ 6,3693*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,1979*
€ 6,1855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9829*
€ 5,92965
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,688*
€ 5,57872
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,528*
€ 5,38832
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,408*
€ 5,24552
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,718*
€ 4,42442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,9895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.