Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x1,25x 35 ISO 8676 VG 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x1,25x 35 ISO 8676 VG 44416
Sechskantschraube M 12 x1,25x 35 ISO 8676 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405942
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     086768000121035
EAN/GTIN:
     4043952573150
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube ISO 8676 VG M12x1,25x 35 8.8 100 Stück ISO 8676 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,25x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 08676.800· Normart: ISO 8676
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
086768000121035
Werksnummer:
8000218420
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x1,25x 35
Norm:
ISO 8676 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2700
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1519*
€ 0,2203*
4 Tage
3510
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1745*
€ 0,2345*
1 Tag
2730
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,1773*
€ 0,2373*
Lager 1955
3900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1725*
€ 0,2375*
6 Tage
3900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1849*
€ 0,2449*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1725* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 23,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.