Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 4 m6 x 50 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderstift 4 m6 x 50 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Zylinderstift 4 m6 x 50 ISO 8734 Stahl gehärtet Toleranz m6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019405956
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     87340010040050
EAN/GTIN:
     4043952574836
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
Zylinderstift ISO 8734 4 m6x 50 Stahl gehärtet Toleranz m6 500 Stück ISO 8734 Stahl gehärtet Typ A Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 · durchgehärtet - Abmessung: 4 m6 x 50 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08734.001
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
87340010040050
Werksnummer:
8000218666
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 m6 x 50
Norm:
ISO 8734
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet Toleranz m6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,11106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,93*
€ 87,9767
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,79*
€ 84,2401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,16*
€ 79,9204
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,78*
€ 78,2782
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,53*
€ 66,0807
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.